エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416165
品番
EA140AA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵
材質
真鍮(BSBM)
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
3/8inchPT
適合
EA140BA-2〜8用
エスコ品番
EA140AA-3
使用温度範囲(℃)
-20〜80
常用圧力(MPa)
4.9
最大締付トルク
120
材質(ゴム)
ニトリルゴム