エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416217
品番
EA140AB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
自動開閉バルブ内蔵
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
3/8inchPT
適合
EA140BB-2〜8用
エスコ品番
EA140AB-3
使用温度範囲(℃)
-20〜80
常用圧力(MPa)
7.4
最大締付トルク
220
材質(ゴム)
ニトリルゴム