エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1/4インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416357
品番
EA140AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
プラグ
取付ねじ
1/4inchPT
エスコ品番
EA140AE-2
使用温度範囲(℃)
-20〜80
常用圧力(MPa)
7.4
最大締付トルク
140
材質(ゴム)
ニトリルゴム