1インチ 中圧用真鍮メネジソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03416576 品番EA140BC-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,955
販売価格(税別)
9,050

バルブレス構造なので高粘度の流体に最適

材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR ソケットorプラグソケット 取付ねじ1inchPT エスコ品番EA140BC-8 使用温度範囲(℃)-20〜80 常用圧力(MPa)2.9 最大締付トルク700 材質(ゴム)ニトリルゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする