エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
3/4インチ 中圧用真鍮オネジソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03416612
品番
EA140BD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
材質
真鍮(BSBM)、オーリング:NBR
ソケットorプラグ
ソケット
取付ねじ
3/4inchPT
エスコ品番
EA140BD-6
使用温度範囲(℃)
-20〜80
取り付け形状
オネジ
常用圧力(MPa)
2.9
最大締付トルク
500
材質(ゴム)
ニトリルゴム