エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
雄ネジソケット[ワンプッシュミニ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
03416831
品番
EA140CH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
材質
アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法
PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
ソケットorプラグ
ソケット
用途
エアー用
エスコ品番
EA140CH
使用圧力(MPa)
0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]