PT3/8インチ 雄ネジプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード03416944 品番EA140DB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ ねじ寸法PT3/8inch 用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 エスコ品番EA140DB-3 寸法L(mm)42 呼び径3/8inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)14 耐圧力(MPa)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする