エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
PT1/4インチ 雌ネジプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
03416962
品番
EA140DC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
プラグ
ねじ寸法
PT1/4inch
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
エスコ品番
EA140DC-2
寸法L(mm)
36
呼び径
1/4inch
寸法H(mm)
17
使用圧力(MPa)
1.5
寸法A(mm)
20
寸法D(Φmm)
7.5
寸法B(mm)
13