タケノコ型ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) エスコ品番EA140DG-2 呼び径1/4inch 注文コード03417014 品番EA140DG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310
この商品はエスコ品番・呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。

材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DG-2 径(Φmm)9(タケノコ) 用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)72.5 呼び径1/4inch 寸法H(mm)19 使用圧力(MPa)1.47 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法A(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする