エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
PT3/8インチ 雄ネジソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
03417066
品番
EA140DH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
材質
鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体
空気・油・他
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT3/8inch
用途
エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
エスコ品番
EA140DH-3
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
19
使用圧力(MPa)
1.5
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
13
寸法A(Φmm)
25