エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1/4インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03417206
品番
EA140DP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥963
販売価格(税別)
¥
875
バスケットに入れる
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)
鋼鉄(クロムメッキ)
ソケットorプラグ
ソケット
ねじ寸法
PT1/4inch
エスコ品番
EA140DP-2
寸法L(mm)
57.5
寸法H(mm)
19
材質(シール)
NBR
使用圧力(MPa)
0.98
寸法A(mm)
13
寸法T
PT1/4
寸法D(Φmm)
25
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]
寸法B(Φmm)
7.5