3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03417215 品番EA140DP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥963
販売価格(税別)
875

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DP-3 寸法L(mm)57.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)13 寸法TPT3/8 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする