ウレタンホース用 スイブルソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03417391 品番 EA140EG-6.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,244
販売価格(税別)
2,040

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。
ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転

材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EG-6.5 寸法L(mm)76.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 寸法T(mm)17 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)5 適合ホース内径(Φmm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
農作業時

果樹を剪定するエアハサミに使用するために2023年12月に購入した。コンプレッサーはエンジンで8kgで使用した。剪定するためにホースがよじれないように頻繁に向きが変えられるようにロータリーにした。23年、24年の2期使えたが、今期はエア漏れがひどく、仕えなくなった。どうせ捨てるのだからと思い分解してみた。ゴムパッキンがだめになっていた。もう少しの期間使えるといいなと思い、今回は別のメーカーの物を注文した。

対象商品:
03417391
2023-02-21
用途:
自動車塗装作業時
玉川オートサービス 様

ロータリー方式なのでホースが絡まらなく接続時もワンプッシュ式なので楽です。購入して良かったです。

対象商品:
03417391
2024-01-25
用途:
リールのホースのソケットの取り換え

果樹の剪定にエアーチョッキリ(鋏)を使っているが木の上から鋏と一緒に落としたりするのでエアーが漏るようになって取り換え。鋏を使うのでより戻しがついている方がいい。近くを捜したがなかったので注文しました。

対象商品:
03417391
2022-04-14
用途:
エアホースに使用

安いから、助かります。
普通のホームセンターには、なかなか
置いてないですね。

対象商品:
03417407
2018-04-27
用途:
エアー工具の仕様時に
個人のお客様

以前から使用していた物にガタが出て来たので購入しました。
商品到着時手で回すと回転が重く感じましたが実際使用して見ると良い感じでした。

2019-01-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ロータリー部の回転が重い?硬い?ので、この製品の特徴が活かせてません。他の有名メーカー製品のロータリーの回転のほうが遥かにスムーズです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする