12mmX3/8PT スピードコントローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03418177 品番EA140HF-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。
流量調整範囲が大きく微調整が容易です。
配管方向取り出し自在
ストップ機構付

チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.99 エスコ品番EA140HF-123 材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 高さ(mm)4(対辺) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)19 寸法A(mm)12 寸法F(mm)22.5 使用温度(℃)-10〜60 寸法D(mm)19 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21.7 寸法C(mm)max:52.4、min:44.6 取付ねじ3/8inchPT 寸法I(mm)20 寸法J(mm)23 寸法G(mm)32 材質(パッキン)NBR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする