エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
1/4インチx1/2インチ レデューサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03419193
品番
EA141AE-24
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
形状
レジューサー
材質
真鍮
エスコ品番
EA141AE-24
質量(g)
46
寸法L(mm)
22
ねじ径
めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT
六角対辺(mm)
23
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材