エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
1/8インチ ロング水口ジョイント[首下50mm]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03419692
品番
EA141AN-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
取付ねじ
1/8inchPT
エスコ品番
EA141AN-80
材質
真鍮
サイズ
12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)
14
寸法l(mm)
80
寸法d1(mm)
6
ホース口径(Φmm)
12.5
首下長(mm)
50
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材