エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
1/4インチ ロング水口ジョイント[首下100mm]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03419717
品番
EA141AP-130
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
取付ねじ
1/4inchPT
エスコ品番
EA141AP-130
材質
真鍮
サイズ
12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)
14
寸法l(mm)
130
寸法d1(mm)
7
ホース口径(Φmm)
12.5
首下長(mm)
100
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
21
商品豆知識
配管工事を支える補助部材