ホースニップル

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03419841 品番 EA141BA-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,674
販売価格(税別)
3,340

安全なツバ付

適合ホース内径(Φmm)38(1・1/2inch) 用途コンプレッサーエアーなど エスコ品番EA141BA-38 材質スチール亜鉛メッキ 形状ホースニップル 全長(mm)215 質量(g)490 内径(Φmm)33 使用圧力(MPa)2.5 ツバ径(Φmm)56 耐圧(MPa)1 寸法I(mm)215 適合用途圧縮空気、液体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03419841
2020-04-18
用途:
燃料タンクホースのジョイント。
サービス業

想定内。可もなく不可もなし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
03419814
2018-09-14
用途:
エアーホースのつなぎ。
農・林・水産業

スマートな作りで、また厚みもありセンターにツバも付いていて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
03419823
2017-05-30
用途:
建設機械の修理

中心のツバがありどこまで入ったかわかりやすく使いやすかったです。欲を言えばもう少し短くてもいいかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
03419796
2015-03-16
用途:
ホースのつなぎ
有限会社 藤井農場 様 (農・林・水産業)

とても使い勝手がよい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする