PF3/4xPF1インチ コネクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03419866 品番EA141BB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
ねじ径PF3/4inch(メネジ)×PF1inch(オネジ) 用途コンプレッサーエアー/水 エスコ品番EA141BB-2 材質スチール亜鉛メッキ 質量(g)200 対辺(mm)36 耐圧(MPa)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする