エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの パイプニップル類・鉄ソケット
1/2x3/4インチニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03419893
品番
EA141BC-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
内側にメッシュ付
形状
ニップル
材質
スチール亜鉛メッキ
用途
水道用/コンプレッサーエアー用
エスコ品番
EA141BC-46
質量(g)
85
対辺(mm)
27
ねじ径
PF1/2inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材