1インチ x19mm 雌ネジステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03419936 品番EA141BD-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450
ねじ径PF1inch 適合ホース内径(Φmm)19(3/4inch) 用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする