エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
1インチ x25mm 雌ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03419945
品番
EA141BD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
ねじ径
PF1inch
適合ホース内径(Φmm)
25(1inch)
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BD-13
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
227
内径(Φmm)
20
対辺(mm)
41
ツバ径(Φmm)
36
有効長(mm)
41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材