エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
1.1/2インチx38mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03419981
品番
EA141BE-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
ねじ径
PF1・1/2inch
適合ホース内径(Φmm)
38(1・1/2inch)
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-144
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
532
内径(Φmm)
33
対辺(mm)
55
有効長(mm)
51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材