※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA141BE-34 3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ 03420033 EA141BE-34 3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ 03420033

3/8インチx13mm 雄ネジステム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03420033 品番EA141BE-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥600
販売価格(税別)
545
ねじ径PF3/8inch 適合ホース内径(Φmm)13(1/2inch) 用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-34 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)10 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする