1/2インチx13mm 雄ネジステム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03420042 品番EA141BE-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
ねじ径PF1/2inch 適合ホース内径(Φmm)13(1/2inch) 用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-44 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)60 内径(Φmm)10 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする