※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
3/4インチx19mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03420076
品番
EA141BE-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
ねじ径
PF3/4inch
適合ホース内径(Φmm)
19(3/4inch)
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-66
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
99
内径(Φmm)
15
対辺(mm)
27
有効長(mm)
41(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材