※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
3/4インチx25mm 雄ネジステム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03420085
品番
EA141BE-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
ねじ径
PF3/4inch
適合ホース内径(Φmm)
25(1inch)
用途
コンプレッサーエアー
エスコ品番
EA141BE-68
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ステム
質量(g)
118
内径(Φmm)
19
対辺(mm)
27
有効長(mm)
39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)
2.5
寸法I(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材