エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
三方ホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03420444
品番
EA141EC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,837
販売価格(税別)
¥
1,670
バスケットに入れる
材質
真鍮(メッキ付)
用途
水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
エスコ品番
EA141EC-9
径(Φmm)
9(タケノコ)
使用温度範囲(℃)
-50〜150
寸法d(mm)
PF1/4
寸法a(mm)
26
寸法A(mm)
52
寸法D(Φmm)
9
寸法B(mm)
16
使用圧力
35kg/cm
2
以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材