エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2インチsq エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03420751
品番
EA155DG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,310
販売価格(税別)
¥
22,100
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
正逆転付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
343
付属品
ケース、エキステンションバー(130mm)
エスコ品番
EA155DG
全長(mm)
180
質量(kg)
2.4
使用圧力(MPa)
0.59
ソケット内容
9・10・11・13・14・17・19・22 ・24・27mm
ボルト径
16mm(5/8inch)
ケース寸法(mm)
260×260×100
空気消費量(L/min)
110
差込角(inch)
1/2
吸入口サイズ
1/4inchPT
圧縮機
1.5〜2.2kw
取扱説明書:
(0.46MB)