エスコ
エスコの 締付・穴あけ(空圧工具)
エスコの エアーインパクトレンチ
1/2インチsq エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03421047
品番
EA155SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
正逆転付
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
372
エスコ品番
EA155SE
寸法(mm)
全長190×高さ190×幅70
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.64
ボルト径
16mm
空気消費量(L/min)
230
所要圧縮機(kw)
1.5
差込角(inch)
1/2
吸入口サイズ
1/4inchPT