LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 全面保護 ゴリラガラス 高透過 約95%
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03421200
品番
LN-IP24FGLENO
参考基準価格(税別)
¥1,618
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【30日間保証】 カメラレンズ全体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
3(本体)/19(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W37xH38xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max