曜日別特売
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331

LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331
LN-IM24FGLENSOC iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98% LEPLUS NEXT 03421331

iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」ゴリラガラス 超高透過 約98%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03421331品番LN-IM24FGLENSOC
参考基準価格(税別)¥1,982販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【30日間保証】 カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/ゴリラガラス採用で超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約98%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属

材質ガラス質量(g)1(本体)/20(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W17xH17xD1(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16/iPhone 16 Plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする