エアーマイクログラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03421442 品番EA159DA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,420
販売価格(税別)
42,200
最大回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(L/min)57 付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本 エスコ品番EA159DA 質量(g)400 チャック寸法(inch)1/8(3mm) 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)160×215×60 ホース長さ(m)1.36 ハンドル長さ(mm)135 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする