LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム 「SPARKLE LENS GLASS」ゴールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03421507
品番
LN-IP24FGLENSWGD
参考基準価格(税別)
¥1,609
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/カメラレンズに個性と輝きを与えるデザイン/驚異的な透過度約92%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス+亜鉛合金+アクリル
色
ゴールド
質量(g)
3(本体)/23(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W17xH17xD2(本体)/W60xH195xD12(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max