エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの はくり/はつり工具
100mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03421634
品番
EA159RB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
適合
EA159RC-60〜180・EA159RD用
エスコ品番
EA159RB-100
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
14.8
寸法A(mm)
30
刃幅(mm)
100
刃厚(mm)
4
吸入口サイズ
1/4inchPT