LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 16 スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 耐衝撃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03421665
品番
LN-IM24MCSSV
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護
材質
PC+亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
43(本体)/85(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16