LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 16 猫耳・耐衝撃ハイブリッドケース 「nyamy」TPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03421830
品番
LN-IM24NYMPK
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
猫耳シルエットがかわいらしいTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/手にフィットする側面ウェーブ形状/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
材質
TPU
色
ピンク
質量(g)
32(本体)/76(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W82xH158xD11(本体)/W110xH200xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16