エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの アングルグラインダー
エアーダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03421887
品番
EA159SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
115
エスコ品番
EA159SL
全長(mm)
285
質量(g)
640
使用圧力(MPa)
0.64
チャック寸法(mm)
6(1/4inch)
所要圧縮機(kw)
1.5〜2.2
幅(Φmm)
30
吸入口サイズ
1/4inchPT