エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
エアーサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422063
品番
EA162DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法(Φmm)
75、125(ディスク)
エスコ品番
EA162DC
全長(mm)
150
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.64
ねじ寸法
7/16inch-20(スピンドル)
空気消費量(L/min)
115
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT