曜日別特売
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137

LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137
LN-IM24BSLNV iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃  スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様 LEPLUS NEXT 03422137

iPhone 16 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 耐衝撃 スタンド機能 手帳型 ストラップホール付 TPU マグネット仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ネイビー注文コード03422137品番LN-IM24BSLNV
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スリムで傷つきにくいサフィアーノ調の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+TPUネイビー質量(g)70(本体)/102(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W78xH151xD15(本体)/W90xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする