LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 16 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422189
品番
LN-IM24CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
19(本体)/61(パッケージ込)
パッケージサイズ(mm)
W74xH150xD10(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16