エスコ
エスコの 研磨(空圧)
エスコの サンダー/ポリッシャー
125mmエアーサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422237
品番
EA162KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,730
販売価格(税別)
¥
44,300
バスケットに入れる
小型・軽量で長時間作業もラクラク
低騒音、低振動
非吸塵式
用途
パテの荒落し、面出し作業、フェザーエッジング作業
パテの研磨サフェーサー研磨作業、全塗装時の足つけ作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
マジックペーパー
適合
替ペーパー:EA809XE-1〜10
エスコ品番
EA162KK
寸法(mm)
使用ペーパー:75×110
全長(mm)
153
質量(g)
700
全高(mm)
72
空気消費量(L/min)
200
所要圧縮機(kw)
2.2
ダイヤ寸法(mm)
オービットダイヤ:3
使用ホース(mm)
6.5