iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 ソフトフレーム 超透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03422618 品番LN-IM24FGS
参考基準価格(税別)¥2,073 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) タイプ超透明 パッケージサイズ(mm)W68xH144xD0.25(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする