LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422731
品番
LN-IM24FGF
参考基準価格(税別)
¥1,891
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/46(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W68xH144xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16