iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03422916 品番LN-IM24FGL
参考基準価格(税別)¥1,245 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/36(パッケージ込) タイプ超透明 パッケージサイズ(mm)W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込) 端末仕様対応:iPhone 16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする