LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03422941
品番
LN-IA24FGL
参考基準価格(税別)
¥1,245
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
17(本体)/53(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W72.1xH155.23xD0.33(本体)/W92xH210xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Plus