LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」2枚入り 超透明
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423020
品番
LN-IM24FG2SET
参考基準価格(税別)
¥1,527
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】 ガラス2枚セット/超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/50(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W65.98xH141.98xD0.33(本体)/W92xH200xD15.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16