NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029

NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029
NK-110 CASAリビングテーブル 永井興産 03423029

CASAリビングテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(1台)注文コード03423029品番NK-110
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

一人でもみんなでも!様々なシーンや
ライフスタイルに合わせて使える折りたたみテーブル。
天板幅110cmの存在感あるデザインは置くだけで
お気に入りの空間に仕上げてくれます。
特徴的でおしゃれな脚フレームは
スマートなフォルムでリビングをすっきりと演出。
重厚感がある大理石調のマーブルオリジナル・
やさしい木目調のナチュラルの2種類からお選びいただけます。
※天板の柄には個体差がございます。
・折りたたみ可能
・脚裏キャップ付
・完成商品

用途
折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成商品.折りたたみ可能・木製・木目・大理石柄・ストーン柄材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)幅(mm)1100質量(kg)10.5マーブルオリジナル高さ(mm)380奥行(mm)600耐荷重(kg)20塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする