エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ付属品
エスコの ユニバーサルジョイント
1/2sq インパクト ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03423043
品番
EA164D-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
全長(mm)
74
適合
ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164AA-24
エスコ品番
EA164D-1
質量(g)
210