用途折畳みテーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・棚付きテーブル・収納付き・ラック付き・リビングや子供部屋にもおすすめ
材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼)
幅(mm)900
質量(kg)8.8
色ウッド
高さ(mm)380
タイプ完成商品.折りたたみ可能・木製・木目・棚付き・収納付き
奥行(mm)450
耐荷重(kg)天板20/棚板5
塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装
テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア